Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MRHR-39-BG Apărătoare pentru cablu din cauciuc turnat, 2200 lb. Capacitate, Bej

În stoc
Articol: AG7WGU Model: MRHR-39-BG
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
€72.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Capacitate2200 lbs.
CuloriBej
Adâncime40 "
Înălţime3 / 4 "
centralizareDa
Lungime3 1/3 ft.
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 / 2 "
Lățimea de deschidere1 4 / 9 "
Lungime utilizabilă39 1 / 2 "
Înălțime utilă1 7 / 16 "
Lăţime5 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL MRHR-39 Apărătoare pentru cablu din cauciuc turnat anti-alunecare, 2200 lb. Capacitate, negru | AG7WGT MRHR-39Negru€72.67
VESTIL MRHR-39-YL Apărătoare pentru cablu din cauciuc turnat, 2200 lb. Capacitate, galben | AG7WGV MRHR-39-YLGalben€72.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MRHR-39-BG Apărătoare pentru cablu din cauciuc turnat, 2200 lb. Capacitate, Bej
€72.67 /unitate