VESTIL PCT-5 Distribuitor manual de găleți deasupra capului, 200 lb. Capacitate | AG7WVU

VESTIL PCT-5 Distribuitor manual de găleți deasupra capului, 200 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WVU Model: PCT-5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€859.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator de găleți montat pe palan/rotator
Capacitate200 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Adâncime22.75 "
Material tamburPlastic, Metal
Dimensiunea tamburului5, 6, 6 1/2 gal.
Unghiul de descărcare90 grade
Raport de transmisie3:1
Înălţime20.63 "
Lungime23.062 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Rotație135 grade
Unghiul de rotație135 grade
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)52.39
Lungimea navei (cm)58.58
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Vestile Braț adaptor mixer FPA-450: Aceste brațe adaptoare pentru mixer se atașează la acest distribuitor de găleți și permit rotirea la 360 de grade a găleții pentru a-și amesteca conținutul.

Standarde și aprobări:

  • ANSI B30.20
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este sarcina maximă pe care o poate suporta acest dozator de găleți?

A. Acest distribuitor de găleți deasupra capului Vestil PCT-5 poate suporta o sarcină maximă de 200 lb.

Î. Putem încărca găleți de orice volum în acest suport/rotor de găleți montat pe palan?

A. În acest dozator de găleți pot fi încărcate găleți cu un volum de 5, 6 sau 6.5 galoane.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PCT-5 Distribuitor manual de găleți deasupra capului, 200 lb. Capacitate
€859.11 /unitate