VESTIL PI-S-4400-4373 Invertor pentru paleți cu suspendare, înălțimea falcilor 43-73 inch | CE3ELB

VESTIL PI-S-4400-4373 Invertor pentru paleți suspendați, înălțimea fălcilor 43-73 inch

Element: CE3ELB Model: PI-S-4400-4373
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInvertor de paleți
Capacitate4400 lbs.
CuloriAlbastru
Tipul de control
Adâncime78.5 "
Înălțimea furcii6.25 "
Lungimea furcii2.63 "
Lățimea furcii67.75 "
Înălţime105.5 "
Lungime78.5 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea deschiderii maxilarului75 "
Max. Mărimea încărcăturii Lungime50 "
Max. Mărimea încărcăturii Lățimea50 "
Max. Lățimea între furci75 "
Min. Înălțimea deschiderii maxilarului42 "
Min. Lățimea între furci42 "
Fază3
Sursa de putereCu cablu electric
Ridica Timpul45 sec.
Voltaj460V
Lăţime131.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlLățimea furciiMax. Înălțimea deschiderii maxilaruluiMax. Lățimea între furciMin. Înălțimea deschiderii maxilaruluiMin. Lățimea între furciPreț
VESTIL PI-S-4400-3761 Invertor pentru paleți cu suspendare, înălțimea falcilor 37-61 inch | CE3EKZ PI-S-4400-3761 65.13 "63 "63 "36 "36 "-
RFQ
VESTIL PI-S-4400-3761-L Invertor pentru paleți cu pârghie, înălțime fălci 37-61 inch | CE3ELA PI-S-4400-3761-LPârghie65.13 "63 "63 "36 "36 "-
RFQ
VESTIL PI-S-4400-4373-L Invertor palet cu pârghie 43-73 inci Înălțime fălci | CE3ELC PI-S-4400-4373-LPârghie67.75 "75 "75 "42 "42 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PI-S-4400-4373 Invertor pentru paleți suspendați, înălțimea fălcilor 43-73 inch