Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Ușă ușoară și suport pentru panouri, 350 lb. Capacitate | AG7XCF

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Carucior ușor pentru uși și panouri, 350 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XCF Model: PLDL-LD-2-4PP
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
€186.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou reglabil Dolly
Capacitate350 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriAlbastru
Adâncime6.9375 "
Înălţime9.56 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Grosime maximă2 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role2
Capacitate de încărcare statică350 lbs.
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)24.29
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.62
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Carucior ușor pentru uși și panouri, 350 lb. Capacitate
€186.92 /unitate