VESTIL PLP2-4840-ORANGE Palet, 8000 Lb. Capacitate, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 inch Dimensiune, portocaliu | AG7XEY

VESTIL PLP2-4840-ORANGE Palet, 8000 lb. Capacitate, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 inch Dimensiune, portocaliu

În stoc
Articol: AG7XEY Model: PLP2-4840-ORANGE

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€350.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriPortocaliu
Capacitate de încărcare dinamică2200 lbs.
Capacitate podea8000 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii3 3 / 4 "
Lățimea deschiderii furcii10 1 / 4 "
Înălţime6"
Lungime39 1 / 2 "
MaterialHDPE
Capacitate de încărcare statică8000 lbs.
Temp. Gamă10 de grade. la 132 de grade. F
Interval de temperatură10 până la 132 grade. F
Lăţime39 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)120.33
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
VESTIL PLP2-4840-BLACK Palet, 8000 Lb. Capacitate, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 inch, negru, polietilenă de înaltă densitate | AG7XEV PLP2-4840-NEGRUNegru47 3 / 8 "39 1 / 2 "€355.52
VESTIL PLP2-4840-BLUE Palet, 8000 Lb. Capacitate, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 inch dimensiune, albastru, polietilenă de înaltă densitate | AG7XEW PLP2-4840-ALBASTRUAlbastru47 3 / 8 "39 1 / 2 "€373.68
VESTIL PLP2-4840-GREEN Palet, 8000 Lb. Capacitate, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 inch, verde, polietilenă de înaltă densitate | AG7XEX PLP2-4840-VERDEVerde39 1 / 2 "47 3 / 8 "€346.34
VESTIL PLP2-4840-RED Palet, 8000 Lb. Capacitate, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 inch, roșu, polietilenă de înaltă densitate | AG7XEZ PLP2-4840-REDRoșu39 1 / 2 "39 1 / 2 "€346.34
VESTIL PLP2-4840-GALBEN Palet, 8000 Lb. Capacitate, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 inch Dimensiune, galben | AG7XFA PLP2-4840-GALBENGalben39 3 / 8 "47 3 / 8 "€373.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLP2-4840-ORANGE Palet, 8000 lb. Capacitate, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 inch Dimensiune, portocaliu
€350.00 /unitate