VESTIL PLPS-4840-9L Palet/Slip, Solid Top Rackable, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch, Albastru, Polietilenă | AG7XFH

VESTIL PLPS-4840-9L Palet/Slip, Solid Top Rackable, Dimensiune 39 x 46-7/8 x 5-1/2 inch, Albastru, Polietilenă

În stoc
Articol: AG7XFH Model: PLPS-4840-9L

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€430.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriAlbastru
Capacitate de încărcare dinamică2200 lbs.
Înălțimea furcii3-1/2 "
Înălțimea deschiderii furcii3 1 / 2 "
Lățimea deschiderii furcii12 1/16", 12 7/8"
Lățimea furcii12-1/16 "
Înălţime5 1 / 2 "
Lungime39 "
Capacitate de încărcare8800 lbs.
MaterialHDPE
Capacitate Rackable1760 lbs.
Capacitate de încărcare statică8800 lbs.
Lăţime46.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)119.06
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție al acestui palet de plastic albastru igenic PLPS-4840-9L?

A. Acest palet este fabricat din polietilenă virgină de înaltă densitate (HDPE) pentru o durată lungă de funcționare.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui palet de plastic albastru igenic Vestil PLPS-4840-9L?

A. Acest palet din plastic are o capacitate uniformă (statică) a podelei de 8800 lb, o capacitate uniformă a furcii (dinamică) de 2200 lb și o capacitate de suport pentru paleți nesuportat de 1760 lb.

Î. Acest palet nu conține PBDE?

R. Da, acest palet din plastic nu conține PBDE (eteri difenil polibromurați).

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCuloriCapacitate de încărcare dinamicăLăţimeCapacitate podeaÎnălțimea deschiderii furciiLățimea deschiderii furciiÎnălţimePreț
VESTIL PLPB-4840 Palet/Slip, 8800 Lb. Capacitate, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 inch dimensiune, negru, polietilenă | AG7XFB PLPB-4840-Negru2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"€500.06
VESTIL PLPR-4840 Palet/derapant, stivuibil, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 inch, gri, polietilenă | AG7XFE PLPR-4840-Gri3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€514.37
VESTIL PLPR-4840-ST Palet/derapant, cu partea superioară plină stivuabilă, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 inch, albastru, polietilenă | AG7XFF PLPR-4840-ST-Albastru3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€436.02
VESTIL PLPS-4848 Palet/Slip, Rackabil în partea de sus, Dimensiune 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 inch, Gri, Polietilenă | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Gri3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€443.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLPS-4840-9L Palet/Slip, Solid Top Rackable, Dimensiune 39 x 46-7/8 x 5-1/2 inch, Albastru, Polietilenă
€430.19 /unitate