VESTIL PLPR-4840 Palet/derapant, stivuibil, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 inch, gri, polietilenă | AG7XFE

VESTIL PLPR-4840 Palet/Slip, partea superioară solidă stivuabilă, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 inch, gri, polietilenă

În stoc
Articol: AG7XFE Model: PLPR-4840

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€514.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriGri
Capacitate de încărcare dinamică3960 lbs.
Capacitate podea4400 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii3 1 / 2 "
Lățimea deschiderii furcii8 3 / 4 "
Înălţime6"
Lungime39 1 / 2 "
MaterialHDPE
Capacitate de încărcare statică13000 lbs.
Lăţime47 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)120.02
Codul HS3923900080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCuloriCapacitate de încărcare dinamicăLăţimeCapacitate podeaÎnălțimea deschiderii furciiLățimea deschiderii furciiÎnălţimePreț
VESTIL PLPB-4840 Palet/Slip, 8800 Lb. Capacitate, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 inch dimensiune, negru, polietilenă | AG7XFB PLPB-4840-Negru2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"€500.06
VESTIL PLPR-4840-ST Palet/derapant, cu partea superioară plină stivuabilă, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 inch, albastru, polietilenă | AG7XFF PLPR-4840-ST-Albastru3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€436.02
VESTIL PLPS-4840-9L Palet/Slip, Solid Top Rackable, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch, Albastru, Polietilenă | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.Albastru2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "€430.19
VESTIL PLPS-4848 Palet/Slip, Rackabil în partea de sus, Dimensiune 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 inch, Gri, Polietilenă | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Gri3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€443.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLPR-4840 Palet/Slip, partea superioară solidă stivuabilă, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 inch, gri, polietilenă
€514.37 /unitate