VESTIL PLPB-4840 Palet/Slip, 8800 Lb. Capacitate, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 inch dimensiune, negru, polietilenă | AG7XFB

VESTIL PLPB-4840 Palet/Slip, 8800 lb. Capacitate, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 inch, negru, polietilenă

În stoc
Articol: AG7XFB Model: PLPB-4840

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€500.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriNegru
Capacitate de încărcare dinamică2200 lbs.
Capacitate podea8800 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii3 1 / 2 "
Lățimea deschiderii furcii9 13 / 16 "
Înălţime6"
Lungime39 1 / 8 "
MaterialHDPE
Capacitate Rackable1320 lbs.
Capacitate de încărcare statică8800 lbs.
Lăţime46 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)99.38
Lățimea navei (cm)119.06
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCuloriCapacitate de încărcare dinamicăLăţimeCapacitate podeaÎnălțimea deschiderii furciiLățimea deschiderii furciiÎnălţimePreț
VESTIL PLPR-4840 Palet/derapant, stivuibil, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 inch, gri, polietilenă | AG7XFE PLPR-4840-Gri3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€514.37
VESTIL PLPR-4840-ST Palet/derapant, cu partea superioară plină stivuabilă, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 inch, albastru, polietilenă | AG7XFF PLPR-4840-ST-Albastru3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€436.02
VESTIL PLPS-4840-9L Palet/Slip, Solid Top Rackable, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 Inch, Albastru, Polietilenă | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.Albastru2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "€430.19
VESTIL PLPS-4848 Palet/Slip, Rackabil în partea de sus, Dimensiune 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 inch, Gri, Polietilenă | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Gri3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€443.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLPB-4840 Palet/Slip, 8800 lb. Capacitate, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 inch, negru, polietilenă
€500.06 /unitate