VESTIL PLSC-2-2436 Cărucior utilitar din plastic, 2 rafturi, dimensiune 24.5 x 36 inci | AG7XFN

VESTIL PLSC-2-2436 Cărucior utilitar din plastic, 2 rafturi, dimensiune 24.5 x 36 inci

În stoc
Articol: AG7XFN Model: PLSC-2-2436

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€438.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1"
CuloriGri
Lungimea punții36 "
Lățimea punții24 1 / 2 "
Înălţime33.5 "
Include2 roți rigide și 2 roți pivotante, 275 lbs. Capacitate per raft, puntea măsoară 31" lungime x 17-1/2" lățime
Lungime45 "
Înălțimea buzelor4"
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft2
Nr. de roti4
Numărul de role2
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală45 "
Inălțime totală33.5 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală25.5 "
Capacitatea raftului275 lbs.
Capacitate de încărcare statică550 lbs.
Diametrul roților5"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Lățimea roții1"
Lăţime25.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)85.09
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluiMaterial de rotireLungimea punțiiLățimea punțiiNumărul de rafturiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL PLSC-2-1731 Cărucior utilitar din plastic, 2 rafturi, dimensiune 17.5 x 31 inch | AG7XFM PLSC-2-1731275 lbs.Matriță pe cauciuc31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "€553.03
VESTIL PLSC-3-1731 Cărucior utilitar din plastic, 3 rafturi, dimensiune 17.5 x 31 inci | AG7XFP PLSC-3-1731183 lbs.Matriță pe cauciuc31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€455.40
VESTIL PLSC-3-2436 Cărucior utilitar din plastic, 3 rafturi, dimensiune 24.5 x 36 inci | AG7XFQ PLSC-3-2436183 lbs.Poly pe Poly36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€576.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PLSC-2-2436 Cărucior utilitar din plastic, 2 rafturi, dimensiune 24.5 x 36 inci
€438.09 /unitate