VESTIL PM5-2748-PINK Transpaletă din oțel, 63 inchx 27 inch x 48 inch, 5500 lb. Capacitate, roz | AG7XHN

VESTIL PM5-2748-PINK Transpaletă din oțel, 63 inch x 27 inch x 48 inch dimensiune, 5500 lb. Capacitate, roz

În stoc
Articol: AG7XHN Model: PM5-2748-ROZ

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,250.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriRoz
Adâncime63 "
Înălțimea furcii coborâtă2.88 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii7"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime63 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei4"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiDiametrul roții de direcție.Material pentru rotile de directiePreț
VESTIL PM5-2036 Transpaletă din oțel cu caracteristici complete, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XGU PM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Oţel1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poli pe oțel€1,128.65
VESTIL PM5-2048 Transpaletă cu caracteristici complete, dimensiune 61-11/16 inch x 22 inch x 49 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XGW PM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "poliuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poli pe oțel€1,141.18
VESTIL PM5-2048-6PKG Transpaletă cu caracteristici complete, dimensiune 61-11/16 inch x 22 inch x 49 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "poliuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poli pe oțel€5,621.89
VESTIL PM5-2736 Transpaletă, 49-1/2 inch x 27 inch x 48-1/2 inch, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 lbs.-3"poliuretan3 / 4 "8"Poli pe oțel€1,086.14
VESTIL PM5-2738-WN Transpaletă cu roată, dimensiune 63 inch x 27 inch x 42 inch, 5000 lb. Capacitate, roșu | AG7XHD PM5-2738-WN42 "5000 lbs.-3"Oţel2 3 / 4 "8"Poli pe oțel€1,042.73
VESTIL PM5-2748 Transpaletă din oțel, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch dimensiune, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 lbs.poliuretan2 7 / 8 "poliuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poli pe oțel€1,131.14
VESTIL PM5-2748-6PKG Transpaletă din oțel, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, roșu | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.poliuretan2 7 / 8 "poliuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poli pe oțel€5,715.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2748-PINK Transpaletă din oțel, 63 inch x 27 inch x 48 inch dimensiune, 5500 lb. Capacitate, roz
€1,250.81 /unitate