VESTIL Carucior din polietilenă POS-2133, 33 inchi x 21 inchi, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XKQ Model: POS-2133

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate500 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
Dimensiunea rotorului4 "x 1 1 / 4"
Tip rotorPivotant
CuloriVerde
Înălțimea punții6"
Adâncime33.5 "
Înălţime6.31 "
Lungime33.5 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Mărimea21 "x 33"
Capacitate de încărcare statică500 lbs.
Diametrul roților4"
Lățimea roții1.25 "
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)16.03
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateDimensiunea rotoruluiCuloriÎnălțimea punțiiAdâncimeÎnălţimeMărimeaPreț
VESTIL POS-1624 Dolly din polietilenă, 24 inch x 16 inch, 220 lb. Capacitate | AG7XKL POS-162416 "220 lbs.3 "x 1"Albastru4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€108.91
VESTIL POS-1624-ROPE Dolly din polietilenă, cu frânghie de tragere, dimensiune 24 inch x 16 inch, 220 lb. Capacitate | AG7XKM POS-1624-CORDĂ16 "220 lbs.3 "x 1"Albastru4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"€101.47
VESTIL POS-1830 Dolly din polietilenă, 30 inch x 18 inch, 500 lb. Capacitate | AG7XKN POS-183018 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Verde6"30 "6.31 "18 "x 30"€188.82
VESTIL POS-1830-ROPE Dolly din polietilenă, cu frânghie de tragere, dimensiune 30 inch x 18 inch, 500 lb. Capacitate | AG7XKP POS-1830-CORDĂ18 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Verde6"30 "6.31 "18 "x 30"€195.56
VESTIL POS-2133-ROPE Dolly din polietilenă, cu frânghie de tragere, dimensiune 33 inch x 21 inch, 500 lb. Capacitate | AG7XKR POS-2133-CORDĂ21 "500 lbs.4 "x 1 1 / 4"Verde6"33.5 "6.31 "21 "x 33"€238.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior din polietilenă POS-2133, 33 inchi x 21 inchi, 500 lb. Capacitate
€225.06 /unitate