VESTIL PSDT Camion cu tobe incalare cu paleti, 550 lb. Capacitate | AG7XQF

VESTIL Camion cu tobe încablate cu paleți PSDT, 550 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XQF Model: PSDT

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,676.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
acceptăTambur de 55 de galoane
Capacitate550 lbs.
Caster LockNu
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
CuloriGalben
Adâncime32 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Lățimea interioară a piciorului extins47 1 / 4 "
Dia Caster fata.3.1875 "
Lățimea roții frontale1.25 "
Înălţime44 "
Lungime32 "
Ridicați înălțimea45.25 "
Înălțime coborâtă34 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată43 3 / 4 "
Dia rotor spate.3.1875 "
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Lățimea interioară a piciorului retras42 "
Lăţime46.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)118.75
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu tobe încablate cu paleți PSDT, 550 lb. Capacitate
€1,676.99 /unitate