VESTIL PST-1-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 46 inch, oțel

Articol: AG7XQH Model: PST-1-46
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,556.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseDa
Dimensiune baterie11
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime46 "
IncludeHardware de montare
Lungime100.5 "
Viteza de ridicare9 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțime coborâtă10 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/2 CP
MişcarePortabil
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
FazăNU SE APLICĂ
Lungimea platformei72 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului48 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată46 "
Timp de calatorie9 sec.
Voltaj12V c.c.
Volți / fază12V c.c.
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 470.7
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)187.33
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMax. ÎnălţimeCP motorFazăLungimea platformeiPreț
VESTIL PST-1-58 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 58 inch, oțel | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Da1000 lbs.14 sec./ft.48 "1/2 CPNU SE APLICĂ90 "€10,593.83
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch, oțel | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Da1000 lbs.9 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ48 3 / 8 "€8,254.30
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch, oțel | AG7XQL PST-2448-2-4673.75 "Da2000 lbs.14 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ48 3 / 8 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch, oțel | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Da3000 lbs.20 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ48 3 / 8 "€10,734.13
RFQ
VESTIL PST-2-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 46 inch, oțel | AG7XQN PST-2-46100.5 "Da2000 lbs.14 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ72 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2464-1-58 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 24 inch x 64 inch dimensiune, oțel | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Da1000 lbs.14 sec./ft.48 "1/2 CPNU SE APLICĂ64 3 / 8 "€11,070.70
RFQ
VESTIL PST-2464-2-58 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 64 inch dimensiune, oțel | AG7XQQ PST-2464-2-5891 "Da2000 lbs.20 sec./ft.48 "1/2 CPNU SE APLICĂ64 3 / 8 "€11,213.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PST-1-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 46 inch, oțel
€9,556.40 /unitate