VESTIL PST-2448-3-46-115-1 Masă de ridicare cu foarfece, rezistentă, portabilă, 3000 lb. Capacitate, 24 x 48 inch Dimensiune | CE3ENR

VESTIL PST-2448-3-46-115-1 Masă de ridicare cu foarfece, rezistentă, portabilă, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 48 inch

Element: CE3ENR Model: PST-2448-3-46-115-1
€12,988.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate3000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Curatenie totala2 3 / 4 "
Înălţime56 "
Lungime96 "
Viteza de ridicare34 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțime coborâtă10 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
CP motor1 1/2 CP
MişcarePortabil
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Lungimea platformei48 3 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 3 / 8 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată46 "
Voltaj115V AC
Lăţime32.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMax. ÎnălţimeCP motorFazăLungimea platformeiPreț
VESTIL PST-1-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 46 inch, oțel | AG7XQH PST-1-46100.5 "Da1000 lbs.9 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ72 "€7,897.85
RFQ
VESTIL PST-1-58 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 58 inch, oțel | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Da1000 lbs.14 sec./ft.48 "1/2 CPNU SE APLICĂ90 "€10,593.83
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch, oțel | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Da1000 lbs.9 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ48 3 / 8 "€8,254.30
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch, oțel | AG7XQL PST-2448-2-4673.75 "Da2000 lbs.14 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ48 3 / 8 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch, oțel | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Da3000 lbs.20 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ48 3 / 8 "€10,734.13
RFQ
VESTIL PST-2-46 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 46 inch, oțel | AG7XQN PST-2-46100.5 "Da2000 lbs.14 sec./ft.36 "1/2 CPNU SE APLICĂ72 "€8,413.31
RFQ
VESTIL PST-2464-1-58 Masă de ridicare portabilă cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 24 inch x 64 inch dimensiune, oțel | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Da1000 lbs.14 sec./ft.48 "1/2 CPNU SE APLICĂ64 3 / 8 "€11,070.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PST-2448-3-46-115-1 Masă de ridicare cu foarfece, rezistentă, portabilă, 3000 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 48 inch
€12,988.30 /unitate