VESTIL RCR-C Rampă de colț din cauciuc rezistentă, 4000 lb. Capacitate, negru

În stoc
Articol: AG7XWW Model: RCR-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€39.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cauciuc
Capacitate4000 lbs.
CuloriNegru
Înălțimea bordurii (în.)3"
Distanța dintre borduri9 7 / 10 "
Înălţime3 5 / 8 "
Lungime9 11 / 16 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Material cadrul rampeiCauciuc
Lăţime9 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)24.61
Lățimea navei (cm)24.61
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre borduriLăţimePreț
VESTIL RCR-23 Rampă dreptunghiulară rezistentă din cauciuc, lățime de 23.625 inci | AG7XWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "€93.53
VESTIL RCR-35 Rampă dreptunghiulară rezistentă din cauciuc, lățime de 34.875 inci | AG7XWV RCR-3535 3 / 8 "35 3 / 8 "€136.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RCR-C Rampă de colț din cauciuc rezistentă, 4000 lb. Capacitate, negru
€39.59 /unitate