VESTIL RDHG-88 Poartă dublu cu balamale, dimensiune 96 x 96 inch | AG7XXX

VESTIL RDHG-88 Poartă dublu cu balamale, dimensiune 96 x 96 inch

Articol: AG7XXX Model: RDHG-88
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,276.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru rafturi pentru paleți
CuloriGri
Adâncime1 1 / 4 "
Înălţime96 "
Lungime96 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)243.84
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7314496000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL RDHG-810 Poartă dublă cu balamale, dimensiune 120 x 96 inchi | AG7XXW RDHG-810120 "€2,140.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDHG-88 Poartă dublu cu balamale, dimensiune 96 x 96 inch
€2,276.39 /unitate