VESTIL RFLOW-9-42 Inserții cu curgere gravitațională, 39 inch x 9 inch x 3 inch

În stoc
Articol: AG7XZD Model: RFLOW-9-42

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€143.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție cu flux gravitațional
Capacitate150 lbs.
CuloriGri
PardoseliCilindru
Adâncime36.625 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime3"
Lungime36.63 "
Capacitate de încărcare50 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală36.625 "
Inălțime totală2.67 "
Lățimea totală9.75 "
Finisare raftGalvanizat
Material raftOţel
Lăţime9.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLăţimePreț
VESTIL RFLOW-12-42 Inserții cu curgere gravitațională, 39 inch x 12 inch x 3 inch | AG7XZC RFLOW-12-4212.75 "12.75 "€162.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RFLOW-9-42 Inserții cu curgere gravitațională, 39 inch x 9 inch x 3 inch
€143.54 /unitate