Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RFLOW-12-42 Inserții cu curgere gravitațională, 39 inch x 12 inch x 3 inch

În stoc
Articol: AG7XZC Model: RFLOW-12-42
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
€162.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție cu flux gravitațional
Capacitate150 lbs.
CuloriGri
PardoseliCilindru
Adâncime36.625 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime3"
Lungime36.63 "
Capacitate de încărcare50 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală36.625 "
Inălțime totală2.67 "
Lățimea totală12.75 "
Finisare raftGalvanizat
Material raftOţel
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLăţimePreț
VESTIL RFLOW-9-42 Inserții cu curgere gravitațională, 39 inch x 9 inch x 3 inch | AG7XZD RFLOW-9-429.75 "9.75 "€143.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RFLOW-12-42 Inserții cu curgere gravitațională, 39 inch x 12 inch x 3 inch
€162.60 /unitate