Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cală de roată RMC-4, dimensiune 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 inch, negru, cauciuc

În stoc
Articol: AG7XZU Model: RMC-4
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
€51.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Mâner inclusNu
MânereNu
Înălţime4.75 "
Lungime4.25 "
MaterialCauciuc
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală4.25 "
Inălțime totală4.75 "
Lățimea totală6.5 "
Tip cauciucextrudat
Latimea Calei utilizabila6 1 / 2 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată4.75 "
Lungimea calei de roată4.25 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții5 lbs.
Lățimea calei de roată6.5 "
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4016996050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea calei de roatăCuloriMâner inclusLungimea calei de roatăGreutate calea roțiiLățimea calei de roatăMaterialAdâncimea totalăPreț
VESTIL ORWC-8-HDL Cală pentru roată cu mâner, 8 x 11-7/8 x 6 inch, portocaliu, cauciuc turnat | AG7WNT ORWC-8-HDL6"PortocaliuDa8"10 lbs.9.25 "Cauciuc turnat9.25 "€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată RMC-4, dimensiune 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 inch, negru, cauciuc
€51.72 /unitate