Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F | AG7YAP

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F

În stoc
Element: AG7YAP Model: ROTO-25

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€128.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet manual de ridicare
Capacitate25 lbs.
CuloriNegru
Adâncime2.125 "
Capacitate de suprafață plană25 lbs.
mâner Lungime2.13 "
Înălţime2"
Lungime2.13 "
Capacitate de ridicare25 lbs.
MaterialCeramică
Max. Temp. de lucru300 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru0 de grade F
Număr de poli2
Lăţime0.75 "
Limita sarcinii de lucru22.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruCapacitateAdâncimemâner LungimeÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€132.31
VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 lb. Capacitatea de lucru | AG7YAR ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "€156.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F
€128.80 /unitate