Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 lb. Capacitate de lucru

În stoc
Articol: AG7YAR Model: ROTO-90

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€156.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet manual de ridicare
Capacitate92.5 lbs.
CuloriNegru
Adâncime5.25 "
Capacitate de suprafață plană92.5 lbs.
mâner Lungime5.25 "
Înălţime2.75 "
Lungime5.25 "
Capacitate de ridicare92.5 lbs.
MaterialCeramică
Max. Temp. de lucru300 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru0 de grade F
Număr de poli4
Lăţime1.88 "
Limita sarcinii de lucru55 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.99

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruCapacitateAdâncimemâner LungimeÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F | AG7YAP ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€128.80
VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€132.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 lb. Capacitate de lucru
€156.43 /unitate