Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F | AG7YAQ

VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F

În stoc
Element: AG7YAQ Model: ROTO-50

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€132.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet manual de ridicare
Capacitate51.5 lbs.
CuloriNegru
Adâncime4"
Capacitate de suprafață plană51.5 lbs.
mâner Lungime4"
Înălţime2.25 "
Lungime4"
Capacitate de ridicare51.5 lbs.
MaterialCeramică
Max. Temp. de lucru300 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru0 de grade F
Număr de poli2
Lăţime0.75 "
Limita sarcinii de lucru45 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.72

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruCapacitateAdâncimemâner LungimeÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
VESTIL ROTO-25 Magnetic Easy Lift, 25 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F | AG7YAP ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€128.80
VESTIL ROTO-90 Magnetic Easy Lift, 92 lb. Capacitatea de lucru | AG7YAR ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "€156.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ROTO-50 Magnetic Easy Lift, 51 lb. Capacitate de lucru, 300 de grade F
€132.31 /unitate