VESTIL Cală de roată RWC-8/OH-15-HD, agatator cu lanț, dimensiune 8 x 11 x 6 inchi, negru, cauciuc turnat

Articol: CE3EUY Model: RWC-8/OH-15-HD
€121.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Lungimea lanțului15 ft.
Grosimea lanțului3 / 16 "
CuloriNegru
Ochi în interior Dia.11 / 32 "
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime6"
Lungime8"
MaterialCauciuc turnat
Material de construcțieCauciuc
Număr de lanțuri2
Numărul de blocuri2
Numărul de cale de roată2
Adâncimea totală8"
Inălțime totală6"
Lățimea totală9.25 "
Latimea Calei utilizabila9 1 / 4 "
Conexiune calea roțiiLanţ
Înălțimea calei de roată6"
Lungimea calei de roată8"
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții13 lbs.
Lățimea calei de roată9.25 "
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL RWC-10-HDL Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 inch, negru, cauciuc turnat | AG7YDL RWC-10-HDL---NegruCauciuc turnat€77.94
Cală de roată VESTIL RWC-11, dimensiune 10 x 7 x 7-3/4 inch, negru, cauciuc turnat | AG7YDM RWC-11---NegruCauciuc turnat€63.94
Cală de roată VESTIL RWC-25, Jumbo, 12 x 18 x 8 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDN RWC-25---NegruCauciuc turnat€237.39
VESTIL RWC-2-PR Cală pentru roată cu frânghie, 8 x 58-1/2 x 4 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDP RWC-2-PR---NegruCauciuc turnat€117.66
Cală de roată VESTIL RWC-5 cu mâner, dimensiune 8 x 4 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDQ RWC-5---NegruCauciuc turnat€41.54
Cală de roată VESTIL RWC-8 cu șurub cu ochi, dimensiune 8 x 9-1/2 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDR RWC-8---NegruCauciuc turnat€57.32
Cală de roată VESTIL RWC-8-HDL, mâner din oțel 8 x 11-7/8 x 6 inci, negru, cauciuc turnat | AG7YDU RWC-8-HDL---NegruCauciuc turnat€46.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată RWC-8/OH-15-HD, agatator cu lanț, dimensiune 8 x 11 x 6 inchi, negru, cauciuc turnat
€121.05 /unitate