VESTIL SBG-108 declanșator de viteză, lipire, dimensiune 108 inch x 10 inch x 3 inch

Articol: AG7YHG Model: SBG-108
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€509.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime3"
Tipul de instalareAdeziv în jos
Lungime106 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare5
Inălțime totală2"
Lungime totală106 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime10.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
VESTIL SBG-36 Speed ​​Bump, Lipire, Dimensiune 72 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHH SBG-3672 "€267.62
RFQ
VESTIL SBG-48 Speed ​​Bump, Lipire, Dimensiune 48 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHJ SBG-4848 "€261.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBG-108 declanșator de viteză, lipire, dimensiune 108 inch x 10 inch x 3 inch
€509.12 /unitate