VESTIL SBG-36 declanșator de viteză, lipire, dimensiune 72 inch x 10 inch x 2 inch

Element: AG7YHH Model: SBG-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€323.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
CanalDa
CuloriGalben
Rezistenta la compresiune3200 lbs./mp. în.
Înălțimea canalului dublu de cablu3 / 4 "
Lățimea canalului de cablu dublu1"
Înălţime2"
Tipul de instalareAdeziv în jos
Lungime72 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de găuri de montare4
Inălțime totală2"
Lungime totală72 "
Lățimea totală10 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
VESTIL SBG-108 Speed ​​Bump, Lipire, Dimensiune 108 inch x 10 inch x 3 inch | AG7YHG SBG-108106 "€420.76
RFQ
VESTIL SBG-48 Speed ​​Bump, Lipire, Dimensiune 48 inch x 10 inch x 2 inch | AG7YHJ SBG-4848 "€261.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBG-36 declanșator de viteză, lipire, dimensiune 72 inch x 10 inch x 2 inch
€323.82 /unitate