VESTIL SBRY-72-C Denivelare, beton rezistent, dimensiunea de 72 inchi

Articol: AG7YJZ Model: SBRY-72-C
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€424.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCucui de viteză
Capacitate40000 lbs.
CuloriNegru
Înălţime1.75 "
Lungime72 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală11.75 "
Tip de control al traficuluiCucui de viteză
Lăţime11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
VESTIL SBRY-72-A Depășire de viteză, asfalt rezistent, dimensiune 72 inch | AG7YJY SBRY-72-A€210.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBRY-72-C Denivelare, beton rezistent, dimensiunea de 72 inchi
€424.30 /unitate