VESTIL SCSC-400-2032 Cărucior auto Hite din oțel, 400 lb. Capacitate, 20 inch x 32 inch dimensiune | AG7YMN

VESTIL SCSC-400-2032 Cărucior de închidere automată din oțel, 400 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 32 inch

În stoc
Articol: AG7YMN Model: SCSC-400-2032

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,810.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1"
Înălţime30.5 "
Lungime40 "
Înălțime coborâtă13 3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de role2
Număr de izvoare1
Lungimea platformei32 "
Lățimea peronului20 "
Înălțimea ridicată30 3 / 8 "
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.85
Înălțimea navei (cm)77.47
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)50.17
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de izvoareLungimea platformeiPreț
VESTIL SCSC-800-2040 Cărucior auto Hite din oțel, 800 lb. Capacitate, 20 inch x 40 inch dimensiune | AG7YMR SCSC-800-2040800 lbs.240 "€1,971.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCSC-400-2032 Cărucior de închidere automată din oțel, 400 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 32 inch
€1,810.31 /unitate