VESTIL SCSC-800-2040 Cărucior auto Hite din oțel, 800 lb. Capacitate, 20 inch x 40 inch dimensiune | AG7YMR

VESTIL SCSC-800-2040 Cărucior de închidere automată din oțel, 800 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 40 inch

În stoc
Element: AG7YMR Model: SCSC-800-2040

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,971.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1"
Înălţime35.5 "
Lungime48 "până la 0.5"
Înălțime coborâtă14 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster2
Numărul de role2
Număr de izvoare2
Lungimea platformei40 "
Lățimea peronului20 "
Înălțimea ridicată31 1 / 8 "
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.6
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de izvoareLungimea platformeiPreț
VESTIL SCSC-400-2032 Cărucior auto Hite din oțel, 400 lb. Capacitate, 20 inch x 32 inch dimensiune | AG7YMN SCSC-400-2032400 lbs.132 "€1,810.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCSC-800-2040 Cărucior de închidere automată din oțel, 800 lb. Capacitate, dimensiune 20 inch x 40 inch
€1,971.44 /unitate