Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SHEET-200 Sheet Handler, 200 lb. Capacitate de lucru | AG7YTX

VESTIL SHEET-200 Manipulator de foi, 200 lb. Capacitate de lucru

În stoc
Articol: AG7YTX Model: FOIA-200

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€668.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManipulator de foi magnetice
Capacitate200 lbs.
CuloriSilver
Adâncime11.5 "
Capacitate de suprafață plană200 lbs.
Înălţime4"
Lungime11.5 "
Lungimea magnetului6 1 / 8 "
Lățimea magnetului7"
Materialneodim
Max. Penetrare5 / 16 "
Max. Temp. de lucru200 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru0 de grade F
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea magnetuluiMax. PenetrareLăţimePreț
VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 lb. Capacitate de lucru | AG7YTW FIȘA-125125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€592.38
VESTIL SHEET-50 Manipulator de foi magnetice, 50 lb. Capacitate de lucru, lungime 4.75 inch | AG7YTY FIȘA-5050 lbs.3"3 / 16 "3.62 "€434.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SHEET-200 Manipulator de foi, 200 lb. Capacitate de lucru
€668.67 /unitate