Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SHEET-50 Manipulator de foi magnetice, 50 lb. Capacitate de lucru, lungime 4.75 inch | AG7YTY

VESTIL SHEET-50 Manipulator de foi magnetice, 50 lb. Capacitate de lucru, lungime de 4.75 inci

În stoc
Element: AG7YTY Model: FOIA-50

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€434.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManipulator de foi magnetice
Capacitate50 lbs.
CuloriSilver
Adâncime11.5 "
Capacitate de suprafață plană50 lbs.
Înălţime4"
Lungime11.5 "
Lungimea magnetului6 1 / 8 "
Lățimea magnetului3"
Materialneodim
Max. Penetrare3 / 16 "
Max. Temp. de lucru200 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru0 de grade F
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea magnetuluiMax. PenetrareLăţimePreț
VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 lb. Capacitate de lucru | AG7YTW FIȘA-125125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€592.38
VESTIL SHEET-200 Sheet Handler, 200 lb. Capacitate de lucru | AG7YTX FIȘA-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€668.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SHEET-50 Manipulator de foi magnetice, 50 lb. Capacitate de lucru, lungime de 4.75 inci
€434.64 /unitate