Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SIA-C-24 Braț înclinat în consolă, dimensiune 24 inch, galvanizat | AG7YUU

VESTIL SIA-C-24 Braț înclinat în consolă, dimensiune 24 inch, galvanizat

În stoc
Articol: AG7YUU Model: SIA-C-24
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
€76.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț înclinat cu raft în consolă
Lungimea brațului24 "
Stilul brațuluiArme înclinate de 10 grade
Tip brațPoziții înclinate și drepte
Capacitate400 lbs.
CuloriPortocaliu
Adâncime26.5 "
AmenajăriSingur
Înălţime7.25 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lungime utilizabilă24 "
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL SIA-C-12 Braț înclinat în consolă, dimensiune 12 inchi, galvanizat | AG7YUR SIA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.5 "€55.26
VESTIL SIA-C-18 Braț înclinat în consolă, dimensiune 18 inchi, galvanizat | AG7YUT SIA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7"18 "2.75 "€67.54
VESTIL SIA-C-30 Braț înclinat în consolă, dimensiune 30 inch, galvanizat | AG7YUV SIA-C-3030 "300 lbs.32.5 "7.25 "30 "2.5 "€88.31
VESTIL SIA-C-36 Braț înclinat în consolă, dimensiune 36 inch, galvanizat | AG7YUW SIA-C-3636 "200 lbs.38.5 "7.25 "36 "2.5 "€93.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SIA-C-24 Braț înclinat în consolă, dimensiune 24 inch, galvanizat
€76.16 /unitate