VESTIL SLD-2-F-8-YL Sling de ridicare, poliester, galben, 2 x 8 picioare | CE4QUZ

VESTIL SLD-2-F-8-YL Sling web de ridicare, poliester, galben, dimensiunea 2 x 8 picioare

Articol: CE4QUZ Model: SLD-2-F-8-YL
€74.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitate coș12800 lbs.
Capacitate choker5120 lbs.
CuloriGalben
Tip finalBuclă fără sfârșit
Înălţime1 / 4 "
IndicatorIndicatori vizuali de deteriorare
Lungime96 "
Lungimea între punctele de rezemare8 ft.
MaterialPoliester
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Numărul de straturi2
Rezistent laUmiditate
Capacitate verticală6400 lbs.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate coșCapacitate chokerLungimeLungimea între punctele de rezemareCapacitate verticalăLăţimePreț
VESTIL SLD-1-F-10-YL Sling de ridicare, poliester, galben, 1 x 10 picioare | CE4QUR SLD-1-F-10-YL6400 lbs.2560 lbs.120 "10 ft.3200 lbs.1"€50.09
RFQ
VESTIL SLD-1-F-4-YL Sling de ridicare, poliester, galben, dimensiunea 1 x 4 picioare | CE4QUT SLD-1-F-4-YL6400 lbs.2560 lbs.48 "4 ft.3200 lbs.1"€29.86
RFQ
VESTIL SLD-1-F-6-YL Sling de ridicare, poliester, galben, dimensiune 1 x 6 picioare | CE4QUU SLD-1-F-6-YL6400 lbs.2560 lbs.72 "6 ft.3200 lbs.1"€35.76
RFQ
VESTIL SLD-1-F-8-YL Sling de ridicare, poliester, galben, dimensiune 1 x 8 picioare | CE4QUV SLD-1-F-8-YL6400 lbs.2560 lbs.96 "8 ft.3200 lbs.1"€42.86
RFQ
VESTIL SLD-2-F-10-YL Sling de ridicare, poliester, galben, 2 x 10 picioare | CE4QUW SLD-2-F-10-YL12800 lbs.5120 lbs.120 "10 ft.6400 lbs.2"€77.15
RFQ
VESTIL SLD-2-F-4-YL Sling de ridicare, poliester, galben, 2 x 4 picioare | CE4QUX SLD-2-F-4-YL12800 lbs.5120 lbs.48 "4 ft.6400 lbs.2"€34.29
RFQ
VESTIL SLD-2-F-6-YL Sling de ridicare, poliester, galben, 2 x 6 picioare | CE4QUY SLD-2-F-6-YL12800 lbs.5120 lbs.72 "6 ft.6400 lbs.2"€48.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SLD-2-F-8-YL Sling web de ridicare, poliester, galben, dimensiunea 2 x 8 picioare
€74.33 /unitate