Poartă de ridicare de siguranță VESTIL SLG-8, dimensiune 96 x 43 inch | CE4QVE

VESTIL Poartă de ridicare de siguranță SLG-8, dimensiune 96 x 43 inch

Element: CE4QVE Model: SLG-8
€1,134.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta cu balamale
Înălțimea brațului coborâtă43.75 "
Înălțimea brațului când este ridicat135 "
Lungimea brațului96 "
Lungimea plăcii de bază4"
Lățimea plăcii de bază4"
baterii incluseNu
CuloriGalben
Adâncime4"
Înălţime43.75 "
Lățimea porții coborâtă8 ft.
Înălțime coborâtă43 3 / 4 "
MaterialOţel
Hardware inclusDa
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Sursa de putereManual hidraulic
Înălțimea brațului ridicat135 "
Înălțimea ridicată135 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare42 5 / 8 "
Lăţime97.75 "
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
VESTIL Poartă de ridicare de siguranță SLG-8, dimensiune 96 x 43 inch
€1,134.68 /unitate