VESTIL SSA-2 Suport de trepte din aluminiu, sudat, 2 trepte | AG7ZKG

VESTIL Suport de trepte din aluminiu SSA-2, sudat, în 2 trepte

În stoc
Articol: AG7ZKG Model: SSA-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€522.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Răspândirea bazei24 4 / 7 "
Lățimea bazei22 4 / 5 "
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Distanța dintre trepte10 "
Evaluarea taxei500 lbs.
Culoarea cadruluiSilver
Înălţime19.75 "
Lungimea scarii1 2/3 ft.
Tip scarăPas
Lungime24.5 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași2
Înălțimea platformei1.5 "
Pasul CuloareSilver
Adâncimea pasului10 "
Materialul pasuluiAluminiu
Material capac superiorAluminiu
Adâncimea pasului superior10 "
Înălțimea pasului superior19-3 / 4 In.
Lățimea treptei superioare20 1 / 8 "
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)50.17
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)56.52
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPasul CuloareRăspândirea bazeiLățimea bazeiLățimea treptei superioareCuloriDistanța dintre trepteCuloarea cadruluiLungimea scariiPreț
VESTIL SSA-1 Suport de trepte din aluminiu, 1 treaptă, sudat | AG7ZKC SSA-1Silver14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Silver10 2 / 5 "Silver8/9 ft.€270.21
VESTIL SSA-1W Suport de trepte din aluminiu, 1 treaptă, sudat lat | AG7ZKD SSA-1WSilver14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Silver10 2 / 5 "Silver8/9 ft.€330.68
VESTIL SSA-1W-Y Suport de trepte din aluminiu, 1 treaptă, sudat lat, galben | AG7ZKE SSA-1W-YGalben14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Galben10 2 / 5 "Galben8/9 ft.€339.53
VESTIL SSA-1-Y Suport de treaptă din aluminiu, 1 treaptă, sudat, galben | AG7ZKF SSA-1-YGalben14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Galben10 2 / 5 "Galben8/9 ft.€276.99
VESTIL SSA-2-KD Suport cu trepte din aluminiu, 2 trepte, doborât | AG7ZKH SSA-2-KDSilver24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Silver10 "Silver1 2/3 ft.€457.36
VESTIL SSA-2-KD-Y Suport de trepte din aluminiu, 2 trepte, demontat, galben | AG7ZKJ SSA-2-KD-YGalben24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Galben10 "Galben1 2/3 ft.€457.36
VESTIL SSA-2W Suport de trepte din aluminiu, 2 trepte, sudat lat | AG7ZKK SSA-2WSilver24 4 / 7 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Silver10 "Silver1 2/3 ft.€658.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport de trepte din aluminiu SSA-2, sudat, în 2 trepte
€522.96 /unitate