Poarta batanta de siguranta pentru andocare VESTIL SSG-9, latime de 108 inchi | AG7ZMR

VESTIL SSG-9 Poarta batanta de siguranta pentru andocare, latime de 108 inchi

Articol: AG7ZMR Model: SSG-9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€944.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta balustradei
CuloriGalben, auriu
Adâncime111.93 "
Materialul PoartaMetal
Înălţime46.25 "
Hardware de instalare inclusDa
Interior / ExteriorInterior Exterior
Lungime111.93 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea șinei mediane25 "
Numărul de roți1
Lățimea de deschidere108 "
OD conductă1 5 / 8 "
ProgramProgramați 10
Diametrul roții.4"
Diametrul roților4"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)117.48
Lungimea navei (cm)284.48
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Este inclus hardware pentru blocarea suportului de podea?

A. Suportul de podea are găuri de montare pentru a găzdui elemente de fixare de 1/4 inch, care nu sunt incluse.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLățimea de deschiderePreț
VESTIL SSG-11 Poarta batanta de siguranta pentru andocare, latime de 132 inchi | AG7ZMQ SSG-11136.06 "132 "€932.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSG-9 Poarta batanta de siguranta pentru andocare, latime de 108 inchi
€944.01 /unitate