Suport cu role VESTIL STAND-T, placă cu role opțională | AG7ZPW

VESTIL Stand cu role STAND-T, placă cu role opțională

În stoc
Articol: AG7ZPW Model: STAND-T

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€216.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru role
Capacitate300 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime6 15 / 16 "
Lungime6"
Înălțime coborâtă1 / 2 "
Max. Lățimea transferului mingii6 1 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea transferului mingii1 9 / 16 "
Numărul de transferuri cu o singură minge4
Înălțimea ridicată6"
Rola Dia.1"
Rotație180 grade
Lăţime11 3 / 16 "
Functioneaza cuSTAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)18.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stand cu role STAND-T, placă cu role opțională
€216.49 /unitate