VESTIL Stand cu role STAND-V, grinzi în V de 5 inchi, dimensiune de la 23 la 38.5 inci

Articol: AG7ZPX Model: STAND-VCrucea Ref: 2PYL3
€296.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru role
Înălțime reglabilăDa
Capacitate1760 lbs.
CuloriSilver
Înălţime26.437 "
Înălțimea23 1/2 "până la 39 1/4"
Lungime19.25 "
Înălțime coborâtă23 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiManual
Tipul operațieiManual
Înălțimea ridicată39 1 / 4 "
Rola Dia.2"
Lungimea rolei5"
Materialul cu roleChrome
Lățimea rolei9"
Material suportOţel
Lăţime19.25 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)67.15
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălțimeaLungimeRola Dia.LăţimePreț
VESTIL STAND-GH Suport cu role orizontal, interval de la 26 la 36 inch | AG7ZPN STAND-GH1760 lbs.Albastru29 "până la 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€562.83
VESTIL STAND-GH-HP Suport cu role orizontal, interval de la 33 la 43 inch | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Silver33 "până la 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-GV Suport cu role V, gamă de la 26 la 36 inch | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Teal26 "până la 38"19.25 "2"19.25 "€574.93
VESTIL STAND-GV-HP Suport cu role V, gamă de la 33 la 43 inch | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Silver33 "până la 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-H Suport cu role orizontal, dimensiune de la 23 la 38-1/2 inch | AG7ZPT 2PYL1 STAND-H1760 lbs.Albastru24 7/16 "până la 39 1/2"19.25 "2"19.25 "€221.80
RFQ
VESTIL STAND-H-HP Suport cu role orizontal, dimensiune de la 27 la 42 inchi | AG7ZPU 2PYL2 STAND-H-HP1760 lbs.Silver27 1/16 "până la 42 1/2"19.25 "2"19.25 "€231.78
RFQ
VESTIL STAND-MF Suport cu role, rolă cu 4 bile cu 8 căi 28 inch-44 inch Dimensiune | AG7ZPV STAND-MF125 lbs.Negru27 1/2 "până la 44"19.5 "1.9 "17 "€122.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Stand cu role STAND-V, grinzi în V de 5 inchi, dimensiune de la 23 la 38.5 inci
€296.10 /unitate