VESTIL STAND-H Suport cu role orizontal, dimensiune de la 23 la 38-1/2 inch

Articol: AG7ZPT Model: STAND-HCrucea Ref: 2PYL1
€268.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru role
Înălțime reglabilăDa
Capacitate1760 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime24.437 "
Înălțimea24 7/16 "până la 39 1/2"
Lungime19.25 "
Înălțime coborâtă24 7 / 16 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiManual
Tipul operațieiManual
Înălțimea ridicată39 1 / 2 "
Rola Dia.2"
Lungimea rolei14 "
Materialul cu roleChrome
Material suportOţel
Lăţime19.25 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)62.07
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălțimeaLungimeRola Dia.LăţimePreț
VESTIL STAND-GH Suport cu role orizontal, interval de la 26 la 36 inch | AG7ZPN STAND-GH1760 lbs.Albastru29 "până la 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€562.83
VESTIL STAND-GH-HP Suport cu role orizontal, interval de la 33 la 43 inch | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Silver33 "până la 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-GV Suport cu role V, gamă de la 26 la 36 inch | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Teal26 "până la 38"19.25 "2"19.25 "€574.93
VESTIL STAND-GV-HP Suport cu role V, gamă de la 33 la 43 inch | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Silver33 "până la 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-H-HP Suport cu role orizontal, dimensiune de la 27 la 42 inchi | AG7ZPU 2PYL2 STAND-H-HP1760 lbs.Silver27 1/16 "până la 42 1/2"19.25 "2"19.25 "€231.78
RFQ
VESTIL STAND-MF Suport cu role, rolă cu 4 bile cu 8 căi 28 inch-44 inch Dimensiune | AG7ZPV STAND-MF125 lbs.Negru27 1/2 "până la 44"19.5 "1.9 "17 "€122.85
Suport cu role VESTIL STAND-V, grinzi în V de 5 inchi, dimensiune de la 23 la 38.5 inci | AG7ZPX 2PYL3 STAND-V1760 lbs.Silver23 1/2 "până la 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€244.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STAND-H Suport cu role orizontal, dimensiune de la 23 la 38-1/2 inch
€268.38 /unitate