Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL STRAPA-16 Curea cu buclă de oțel, 25 bucăți per pachet | AG7ZRQ

VESTIL Curea STRAPA-16 cu buclă de oțel, 25 bucăți per pachet

În stoc
Articol: AG7ZRQ Model: STRAPA-16
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
€224.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de buclă
Rezistența la rupere125 lbs.
CuloriNegru
Adâncime16 "
Înălţime45139 "
Material cârligOţel
Lungime1.3 ft.
Stil buclăOţel
MaterialPolipropilenă, poliester, PVC
Unități de măsurareCUTIE DE CARTON
Dimensiune ambalaj25
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS5407100090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereAdâncimeMaterial cârligLungimeStil buclăDimensiune ambalajLăţimePreț
Curea VESTIL STRAPB-8 cu buclă de plastic, 100 bucăți per pachet | AG7ZRR STRAPB-8100 lbs.8"Plastic0.67 ft.Plastic1001"€199.67
Curea VESTIL STRAPC-8 fără buclă, 150 bucăți per pachet | AG7ZRT STRAPC-825 lbs.8"-0.67 ft.-1500.75 "€164.45
Curea VESTIL STRAPD-8 cu buclă integrală, 200 bucăți per pachet | AG7ZRU STRAPD-825 lbs.8"Integrală0.67 ft.Integrală2000.5 "€140.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Curea STRAPA-16 cu buclă de oțel, 25 bucăți per pachet
€224.12 /unitate