Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Curea STRAPD-8 cu buclă integrală, 200 bucăți per pachet

În stoc
Articol: AG7ZRU Model: STRAPD-8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€140.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de buclă
Rezistența la rupere25 lbs.
CuloriNegru
Adâncime8"
Înălţime45139 "
Material cârligIntegrală
Lungime0.67 ft.
Stil buclăIntegrală
MaterialPolipropilenă, poliester, PVC
Unități de măsurareCUTIE DE CARTON
Dimensiune ambalaj200
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS5407100090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereAdâncimeMaterial cârligLungimeStil buclăDimensiune ambalajLăţimePreț
VESTIL STRAPA-16 Curea cu buclă de oțel, 25 bucăți per pachet | AG7ZRQ STRAPA-16125 lbs.16 "Oţel1.3 ft.Oţel251.25 "€224.12
Curea VESTIL STRAPB-8 cu buclă de plastic, 100 bucăți per pachet | AG7ZRR STRAPB-8100 lbs.8"Plastic0.67 ft.Plastic1001"€199.67
Curea VESTIL STRAPC-8 fără buclă, 150 bucăți per pachet | AG7ZRT STRAPC-825 lbs.8"-0.67 ft.-1500.75 "€164.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Curea STRAPD-8 cu buclă integrală, 200 bucăți per pachet
€140.13 /unitate