VESTIL SWA-70-R-4848 Rampă de apropiere Numai pentru SWA-70 | AG7ZUW

VESTIL SWA-70-R-4848 Rampă de apropiere Numai pentru SWA-70

În stoc
Articol: AG7ZUW Model: SWA-70-R-4848

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,184.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de oțel
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime2"
Lungime39.94 "
MaterialOţel
Max. Capacitate4000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Pantă1:12
Lungime utilizabilă29 15 / 16 "
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime51.19 "
Functioneaza cuSWA-70

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)76.04
Lățimea navei (cm)130.02
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
VESTIL SWA-50-R-4848 Rampă de apropiere | AG7ZUJ SWA-50-R-48482"Accesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate39.94 "51.19 "€1,157.17
VESTIL SWA-50-R-4860-SCL Rampă/Scală de apropiere Numai pentru SWA-50 | AG7ZUK SWA-50-R-4860-SCL5.44 "Rampă de oțel74.81 "51.31 "€1,524.71
RFQ
VESTIL SWA-70-R-4860-SCL Rampă/scara de apropiere Numai pentru SWA-70 | AG7ZUX SWA-70-R-4860-SCL5.44 "Rampă de oțel74.81 "51.31 "€1,838.38
RFQ
Opțiune pentru mașină de înfășurare VESTIL SWA-R-4836 pentru rampă de apropiere, dimensiune 36 inch | AG7ZVN SWA-R-48362"Rampă de oțel36 "51 1 / 2 "€1,666.57
VESTIL SWA-R-4848 Opțiune pentru mașină de înfășurare pentru rampă de apropiere, dimensiune 48 inch | AG7ZVP SWA-R-48482"Rampă de oțel48 "51 1 / 2 "€2,009.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-70-R-4848 Rampă de apropiere Numai pentru SWA-70
€1,184.94 /unitate