VESTIL SWA-50-R-4860-SCL Rampă/Scală de apropiere Numai pentru SWA-50

Articol: AG7ZUK Model: SWA-50-R-4860-SCL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,844.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de oțel
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime5.44 "
Lungime74.81 "
MaterialOţel
Max. Capacitate4000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Pantă1:12
Lățime utilizabilă48 "
Folosit pentruModel SWA-50
Lăţime51.31 "
Functioneaza cuSWA-50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155.7
Înălțimea navei (cm)13.81
Lungimea navei (cm)190.02
Lățimea navei (cm)130.33
Codul HS8423820010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
VESTIL SWA-50-R-4848 Rampă de apropiere | AG7ZUJ SWA-50-R-48482"Accesoriu pentru mașini de împachetat semi-automate39.94 "51.19 "€1,157.17
VESTIL SWA-70-R-4848 Rampă de apropiere Numai pentru SWA-70 | AG7ZUW SWA-70-R-48482"Rampă de oțel39.94 "51.19 "€1,184.94
VESTIL SWA-70-R-4860-SCL Rampă/scara de apropiere Numai pentru SWA-70 | AG7ZUX SWA-70-R-4860-SCL5.44 "Rampă de oțel74.81 "51.31 "€1,838.38
RFQ
Opțiune pentru mașină de înfășurare VESTIL SWA-R-4836 pentru rampă de apropiere, dimensiune 36 inch | AG7ZVN SWA-R-48362"Rampă de oțel36 "51 1 / 2 "€1,666.57
VESTIL SWA-R-4848 Opțiune pentru mașină de înfășurare pentru rampă de apropiere, dimensiune 48 inch | AG7ZVP SWA-R-48482"Rampă de oțel48 "51 1 / 2 "€2,009.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-50-R-4860-SCL Rampă/Scală de apropiere Numai pentru SWA-50
€1,844.90 /unitate