Opțiune pentru mașină de ambalare VESTIL SWA-R-48100-SCL pentru rampă de apropiere, dimensiune de 99 inchi | AG7ZVM

VESTIL Opțiune de mașină de ambalare SWA-R-48100-SCL pentru rampă de apropiere, dimensiune de 99 inchi

Articol: AG7ZVM Model: SWA-R-48100-SCL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,913.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de oțel
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime5 7 / 8 "
Lungime99.81 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățime utilizabilă48 "
Lăţime51 1 / 2 "
Functioneaza cuSWA-48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)14.92
Lungimea navei (cm)253.52
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL SWA-R-60-AW Rampă de apropiere | AG7ZVR SWA-R-60-AW3"61.41 "€2,226.01
VESTIL SWA-R-82-AW Rampă de apropiere | AG7ZVU SWA-R-82-AW3"61.41 "€2,267.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Opțiune de mașină de ambalare SWA-R-48100-SCL pentru rampă de apropiere, dimensiune de 99 inchi
€2,913.84 /unitate