Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SWD-2/2 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 2 inch | AG7ZXB

VESTIL SWD-2/2 Dispenser de împachetare extensibilă de mână, dimensiune 5 x 2 inchi

În stoc
Articol: AG7ZXB Model: SWD-2/2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de înveliș stretch
CuloriRoșu, Negru
Cord Dia. (În.)2"
Core Dia.2"
Înălţime7"
Lungime2"
MaterialABS
Max. Core Dia.4.5 "
Max. În afara Dia.2.5 "
Max. Lățimea de înfășurare întindere24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.2"
Min. Lățimea de înfășurare întindere4"
Lățimea benzii5"
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205517500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMax. În afara Dia.Min. Core Dia.Lățimea benziiLăţimePreț
VESTIL SWD-1 Dozator de împachetare extensibilă cu vârful degetelor | AG7ZWZ SWD-1Galben verde4.5 "4"5"3"Orice5"€23.05
VESTIL SWD-2/1.5 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 1.5 inchi | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Roșu, Negru7"2"2"1.5 "5"2"€17.12
VESTIL SWD-2/3 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 3 inch | AG7ZXC SWD-2 / 3Roșu, Negru7"2"--5"3"€17.12
VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser | AG7ZXD SWD-3Negru4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Orice2.75 "€26.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWD-2/2 Dispenser de împachetare extensibilă de mână, dimensiune 5 x 2 inchi
€17.12 /unitate