Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser | AG7ZXD

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser

În stoc
Articol: AG7ZXD Model: SWD-3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de înveliș stretch
CuloriNegru
Cord Dia. (În.)1 1 / 2 "
Core Dia.1.5 "
Înălţime4.25 "
Lungime2.75 "
MaterialABS
Max. Core Dia.4.5 "
Max. În afara Dia.2.75 "
Max. Lățimea de înfășurare întindere24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.1.5 "
Min. Lățimea de înfășurare întindere4"
Lățimea benziiOrice
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8205517500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMax. În afara Dia.Min. Core Dia.Lățimea benziiLăţimePreț
VESTIL SWD-1 Dozator de împachetare extensibilă cu vârful degetelor | AG7ZWZ SWD-1Galben verde4.5 "4"5"3"Orice5"€23.05
VESTIL SWD-2/1.5 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 1.5 inchi | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Roșu, Negru7"2"2"1.5 "5"2"€17.12
VESTIL SWD-2/2 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 2 inch | AG7ZXB SWD-2 / 2Roșu, Negru7"2"2.5 "2"5"2.5 "€17.12
VESTIL SWD-2/3 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 3 inch | AG7ZXC SWD-2 / 3Roșu, Negru7"2"--5"3"€17.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser
€26.66 /unitate