Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SWD-1 Dozator de împachetare extensibilă cu vârful degetelor | AG7ZWZ

VESTIL SWD-1 Dozator de folie extensibilă cu vârful degetelor

În stoc
Articol: AG7ZWZ Model: SWD-1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de înveliș stretch
CuloriGalben verde
Cord Dia. (În.)3"
Core Dia.3"
Manipulați materialulPlastic
Înălţime4.5 "
Lungime4"
MaterialABS
Max. Core Dia.4.5 "
Max. În afara Dia.5"
Max. Lățimea de înfășurare întindere24 "
Unități de măsurarePERECHE
Min. Core Dia.3"
Min. Lățimea de înfășurare întindere4"
Lățimea benziiOrice
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205517500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMax. În afara Dia.Min. Core Dia.Lățimea benziiLăţimePreț
VESTIL SWD-2/1.5 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 1.5 inchi | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Roșu, Negru7"2"2"1.5 "5"2"€17.12
VESTIL SWD-2/2 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 2 inch | AG7ZXB SWD-2 / 2Roșu, Negru7"2"2.5 "2"5"2.5 "€17.12
VESTIL SWD-2/3 Dispenser de împachetare extensibilă, 5 x 3 inch | AG7ZXC SWD-2 / 3Roșu, Negru7"2"--5"3"€17.12
VESTIL SWD-3 Squeeze Grip Stretch Wrap Dispenser | AG7ZXD SWD-3Negru4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Orice2.75 "€26.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWD-1 Dozator de folie extensibilă cu vârful degetelor
€23.05 /unitate