VESTIL TH-95-BLU-FL Coș de gunoi din polietilenă albastră, 95 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATT

VESTIL TH-95-BLU-FL Coș de gunoi din polietilenă albastră, 95 galoane cu ridicare a capacului

În stoc
Element: AG8ATT Model: TH-95-BLU-FL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€648.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi
Capacitate12 2/3 cu. ft.
CuloriAlbastru
Adâncime33 4 / 9 "
Înălţime43 1 / 4 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Înălțimea interioară40 "
Lungime interioară26 "
Lățimea interioară24 "
Lungime33 4 / 9 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
Capacitate de sarcină800 lbs.
MaterialHDPE
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Dimensiune ambalaj4
Materialul cuveipolietilenă
Volum95 gal.
Diametrul roții.10 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1 1 / 2 "
Lăţime28 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)109.86
Lungimea navei (cm)84.93
Lățimea navei (cm)71.76
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiCapacitateCuloriLăţimeÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareVolumPreț
VESTIL TH-32-BLU-FL Coș de gunoi din polietilenă albastră, 32 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATE TH-32-BLU-FL1"4 2/7 cu. ft.Albastru18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€358.61
VESTIL TH-32-GRN-FL Coș de gunoi din polietilenă verde, 32 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATG TH-32-GRN-FL1"4 2/7 cu. ft.Verde18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€358.61
VESTIL TH-32-GY-FL Coș de gunoi din polietilenă gri, 32 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 cu. ft.Gri18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€362.52
VESTIL TH-64-BLU-FL Coș de gunoi din polietilenă albastră, 64 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATL TH-64-BLU-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Albastru23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€527.60
VESTIL TH-64-GRN-FL Coș de gunoi din polietilenă verde, 64 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Verde23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€521.41
VESTIL TH-64-GY-FL Coș de gunoi din polietilenă gri, 64 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 cu. ft.Gri23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€521.41
VESTIL TH-95-GRN-FL Coș de gunoi din polietilenă verde, 95 galoane cu ridicare a capacului | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 cu. ft.Verde28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€689.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TH-95-BLU-FL Coș de gunoi din polietilenă albastră, 95 galoane cu ridicare a capacului
€648.61 /unitate