Aplicator de bandă pentru podea VESTIL TPA-10, dimensiune de 6.5 inci, rolă maximă, negru | AG8AWD 1MDL9

VESTIL Aplicator de bandă pentru podea TPA-10, dimensiune de 6.5 inci, rolă maximă, negru

Articol: AG8AWD Model: TPA-10Ref încrucișat: 1MDL9
€188.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator de bandă de podea
Lățimea roții din spate7 / 8 "
CuloriNegru
Diametru rola miez.3"
Lățimea roții aplicatorului frontal5"
Dia roata fata.3 1 / 2 "
Material roata fataCauciuc
Înălţime39 1 / 16 "
Lungime12 9 / 16 "
MaterialOţel
Max. Roll Dia.6 1 / 2 "
Max. Lățimea benzii4"
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lățimea benzii1"
Dimensiune ambalaj1
Sursa de putereMână
Dia roata spate.4"
Materialul roțiifenolic
Lăţime14 7 / 8 "

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)99.22
Lungimea navei (cm)31.91
Lățimea navei (cm)37.78
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLățimea roții din spateCuloriÎnălţimeLungimeMax. Roll Dia.Max. Lățimea benziiMaterialul roțiiPreț
Aplicator de bandă pentru podea VESTIL TPA-20, dimensiune 7 inch, rolă maximă, negru | AG8AWE 6W059 TPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "Roșu33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Cauciuc dur€415.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Aplicator de bandă pentru podea TPA-10, dimensiune de 6.5 inci, rolă maximă, negru
€188.82 /unitate