VESTIL TRP-2334-2-FB Camion din plastic cu etaj dublu, frână de podea, un singur mâner, dimensiune 23-5/8 x 33-1/4 inch | CE4RHM

VESTIL TRP-2334-2-FB Camion din plastic cu etaj dublu, frână de podea, un singur mâner, dimensiune 23-5/8 x 33-1/4 inch

Element: CE4RHM Model: TRP-2334-2-FB
€703.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
baterii incluseNu
Capacitate660 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruPlastic
Dia roata fata.5"
Înălțimea mânerului37 3 / 8 "
Înălţime37.38 "
IncludeInclude (1) mâner rabatabil cu înălțimea de 37 3/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inch.
Lungime40 "
Capacitate de încărcare660 lbs.
MaterialPlastic
Max. Înălțimea platformei29.5 "
Nr. de roti4
Numărul de roți4
Platforma de la sol8 3 / 8 "
Înălțimea platformei8.38 "
Lungimea platformei33.25 "
Material platformăPlastic
Lățimea peronului23.63 "
Sursa de putereManual
Dia roata spate.5"
Diametrul roții.5"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăRigid, pivotant
Lățimea roții1 1 / 2 "
Lăţime23.62 "
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
VESTIL TRP-2334-2-FB Camion din plastic cu etaj dublu, frână de podea, un singur mâner, dimensiune 23-5/8 x 33-1/4 inch
€703.35 /unitate