VESTIL TS-15-6648 Truck Dockboard, 15000 Lb. Capacity, 66 Inch Width x 48 Inch Length, Steel | AG8AZV

VESTIL TS-15-6648 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, 66 inch latime x 48 inch lungime, otel

În stoc
Articol: AG8AZV Model: TS-15-6648

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,589.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate15000 lbs.
CuloriAlbastru
CalitateINX-55
Înălţime12 "
Lungime48 "
Capacitate de încărcare15000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Putere55000 psi
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207.45
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea punțiiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeCapacitate de încărcareGrosimea farfurieiLăţimePreț
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6030, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 30 inch lungime, albastru, otel | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,949.02
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6036, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 36 inch lungime, albastru, otel | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,264.29
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6042, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 42 inch lungime, otel | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,499.76
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6048, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 48 inch lungime, albastru, otel | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,919.13
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6054, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 54 inch lungime, otel | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€3,045.69
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6060, 10000 lb. Capacitate, 60 inch latime x 60 inch lungime, albastru, otel | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,470.11
Placă de andocare pentru camion VESTIL TS-10-6066, 10000 lb. Capacitate, 60 inch lățime x 66 inch lungime, oțel | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,643.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TS-15-6648 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, 66 inch latime x 48 inch lungime, otel
€3,589.57 /unitate